お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
OM130 ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ オカモト[安全靴・作業靴] 75531217

OM130 ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ オカモト[安全靴・作業靴] 75531217
OM130 ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ オカモト[安全靴・作業靴] 75531217

ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ6号
内容量1箱(20双)注文コード75531217品番OM130

指先のグリップ力が強い仕様です。
外科・脳外科などの手術や、診療科での処置に適しています。

オレンジサイズ6号材質ラテックス(パウダーフリー)全長(mm)300厚さ(mm)指先部平均/0.22、掌部/0.21箱寸法(mm)160×280×125一般的名称天然ゴム製手術用手袋アズワン品番7-6875-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※1箱あたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする