お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

- セイリンディスポ鍼Dタイプ 美容鍼 カナケン 75531454

セイリンディスポ鍼Dタイプ 美容鍼

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100本)3番 スカイブルー注文コード75531454品番-

鍼柄は軽量で鍼のたわみも少ないプラスチック鍼柄を使用しており、部位への負担を軽減できます。
顔などの皮下が薄い部位に適しています。

線径(Φmm)0.23番 スカイブルー材質鍼柄/プラスチック長さ(mm)鍼:15一般的名称滅菌済み鍼アズワン品番7-7222-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
注意
※鍼管は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする