お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

1002G-14 ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ ユーシンメディカル 75532057

ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ14Fr
内容量1箱(10本)注文コード75532057品番1002G-14

留置導尿用バルーンカテーテルです。
生体適合性に優れたオールシリコーン製です。
滑らかで、柔軟性に優れています。
未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。

材質シリコーン全長(mm)400サイズ14Fr容量(mL)バルーン:10滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番7-8067-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする