曜日別特売
MSC2119 マッサージチェア アルインコ 75532827

マッサージチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75532827品番MSC2119
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。

付属品材質合成皮革・ポリエステル・ABS寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795質量(kg)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65(電熱部26W)角度(°)最大リクライニング:148耐荷重(kg)約100定格時間(分)15アズワン品番7-8799-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000一般的名称家庭用電気マッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする