お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
8000016326 胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット クリエートメディック 75532924

8000016326 胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット クリエートメディック 75532924
8000016326 胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット クリエートメディック 75532924

胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2本)アズワン品番7-8964-03注文コード75532924品番8000016326

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
カテーテルとバルーン部の段差がほとんど無いため、カテーテル交換時の挿入・抜去の抵抗が低減しました。

材質シリコーン全長(mm)225容量(mL)バルーン:5目盛バルーン部後端から2~10cmまで1cm間隔外径チューブ:16アズワン品番7-8964-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする