お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

09159 イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 NIPRO(ニプロ) 75533019

09159 イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 NIPRO(ニプロ) 75533019
09159 イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 NIPRO(ニプロ) 75533019

イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針

5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)18G×32
内容量1箱(50本)注文コード75533019品番09159

複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。

クリア/ピンク寸法(mm)18G×32材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針アズワン品番7-8998-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする