お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

21119 輸液セット タコ管・プラ針付き 針なし・ トップ 75533536

輸液セット タコ管・プラ針付き 針なし・

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード75533536品番21119

微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。

材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)材質(針)びん針:スリムプラスチック型全長(mm)1320一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット半透明仕様点滴数:20滴≒1mL、針なしアズワン品番8-1763-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする