お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
MD-43650 クリオドレーンバック (R) MDシリーズ  ソフトタイプ 住友ベークライト 75534148

クリオドレーンバック (R) MDシリーズ ソフトタイプ

4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
アズワン品番8-2928-03
内容量1箱(10個)注文コード75534148品番MD-43650

ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。
折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

チューブ外径(Φmm)
10
仕様
コネクター一体型
材質
バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
全長(mm)
400
色
クリア
容量(mL)
吸引器:300
使用目的
腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
アズワン品番
8-2928-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00089000
一般的名称
創部用ドレナージキット
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル (1)能動吸引型【4】創部用 ア 軟質型

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする