曜日別特売

角型チリトリザルボウル フタ付き 4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75535078品番CZBS-04
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

角型チリトリザルボウル フタ付き 4Pは、角型のコンパクトサイズで、扱いやすく下ごしらえに大活躍するチリトリざるボウルです。チリトリの様にサッとすくえます。蓋をしたまま電子レンジが可能です。便利な目盛り付きです。食洗器使用可能です。

用途調理器具に。材質ポリプロピレン質量(g)270目盛(mL)100/200/300/400/500寸法(cm)約20×11×9.4(収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする