お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
171150 非固着性シリコンガーゼ トレックスC ファイコン 75535085

非固着性シリコンガーゼ トレックスC

12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)アズワン品番8-4125-05注文コード75535085品番171150

通気性の優れた合成繊維にシリコーン液をコーティングした大判シリコーンガーゼです。
滅菌済み(個包装)で用途に応じて6種類の大きさから選べます。

寸法(mm)200×285一般的名称非固着性創傷被覆・保護材アズワン品番8-4125-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20800BZZ00569000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保医療材料請求分類:非固着性シリコンガーゼ(平坦部位用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする