お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
0013710120 セフティカテ Φ4.0mm 001シリーズ  男性用 クリエートメディック 75535855

セフティカテ Φ4.0mm 001シリーズ 男性用

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5セット)注文コード75535855品番0013710120

カテーテルケースは保管しやすいケースです。
カテーテルケースは折りたたみが可能で、ドアノブ等に引っ掛ける事ができるフック付きです。

先端1側孔全長(mm)300mmサイズ12Fr.セット内容カテーテル(デプスマーク付き)×1本、カテーテルケース×1個、キャップ×1個、外ケース×1個タイプ男性用一般的名称間欠泌尿器用カテーテルアズワン品番8-5575-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01287000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする