※使用例
オムロンヘルスケア
電子体温計 MC-1600Wシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75536309
品番
MC-1600W-HP
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。
防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式
(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定精度
±0.1℃
電源
アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20×136.8×12.7
本体質量(g)
14
一般的名称
電子体温計
アズワン品番
8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器