お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
8185MG 手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー 東レ・メディカル 75537158

※着用例

8185MG 手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー 東レ・メディカル 75537158
8185MG 手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー 東レ・メディカル 75537158

手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー

12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ8.5号
内容量1箱(50パック×1双)注文コード75537158品番8185MG

マイクロサージェリー対応の繊細さと強度を両立した手術用手袋です。
ビード付きカフでズレ落ちを防ぎます。

サイズ8.5号材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.185箱寸法(mm)277×165.5×147.5一般的名称天然ゴム製手術用手袋ホワイトアズワン品番8-7062-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00161000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする