曜日別特売
2150W-M ビニール手袋薄手 1双組 グローブマニア(川西工業) 75538865

ビニール手袋薄手 1双組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1双注文コード75538865品番2150W-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。
指先はWコーティングにより補強されております。
抗菌防臭加工。
天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。
ラテックスフリー。
使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。

用途
農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装
サイズM全長(cm)31中指長(cm)8手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質ビニールホワイト厚さ(mm)0.3入数(双)1機能抗菌・防カビ、消臭・防臭RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75538829
2025-12-24
用途: 食器洗い
デンタル ラボ カネハ

袖が長めなので水が入ることなく、薄手なので指が動かしやすいです。グレーの色も気に入りました。

対象商品 : 75538847
2023-02-06
用途: 食器洗い

冷たい水で洗いものしても、やわらかい素材なのでとても扱い易いところが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする