曜日別特売
10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319

 

10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319
10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319
10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319
10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319
10003379 イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】 LA・PITA 75540319

イザココ 椅子掛け用防災セット【ベーシックβ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色アッシュグレー
内容量1セット注文コード75540319品番10003379
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ほとんどの椅子に取付可能ですので、会議室・待合室・デスク周りと置く場所に困りません。フリーデスク導入企業様にも最適。バッグ本体色はどれもインテリアに馴染む落ち着いたカラーとなっております。避難の際には取り外して背負うことが可能です。

用途
一日社内待機に備えた基本の防災セット
色
アッシュグレー
質量(kg)
3
幅(cm)
34
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
11
注意
※防災セットのセット内容は、商品の入荷状況によって商品パッケージが違う場合や品質が同等の商品で代替対応させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする