日本製線
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(300m)
1巻(500m)
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75541195
品番
0.5-24P(IS)EM-NSEDT(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
16.3 / (内部)5.1
概算質量(kg/km)
230
導体
単線
対数(P)
24P(4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9