曜日別特売

Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
【外被】茶(BR)
内容量1巻(300m)注文コード75541405品番0.5-4P EM-NSEDT-S(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。

【外被】茶(BR)
ケーブル外径(Φmm)
6.7
概算質量(kg/km)
45
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする