日本製線
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【外被】水(SB)
【外被】黒(BK)
【外被】青(BL)
【外被】茶(BR)
【外被】緑(DG)
【外被】若草(GG)
【外被】灰(GY)
【外被】象牙(IV)
【外被】橙(OR)
【外被】桃(PK)
【外被】紫(PU)
【外被】赤(RD)
【外被】水(SB)
【外被】白(WH)
【外被】黄(YW)
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
75541500
品番
0.5-4P EM-NSEDT-S(SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
6.7
概算質量(kg/km)
45
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1