曜日別特売
0.5-4P NSGDT6-F-B 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP フラットケーブル 日本製線 75541746

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP フラットケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
75541746
品番
0.5-4P NSGDT6-F-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

配線スペースに制限がある環境に適したケーブルです。

色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
短径:4.0/長径:8.8
概算質量(kg/km)
40
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする