日本製線
Category6 U/UTP マルチラインケーブル(2*4P)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
75541938
品番
0.5-4P×2 NSGDT6-B(SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP ケーブルです。
2本ずつ配線を行う環境に最適なケーブルです。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
6.1×12.5
概算質量(kg/km)
75
導体
単線
対数(P)
8P (4P x 2)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1