日本製線
シールドジャック用 90°下出しアダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
75547179
品番
NSEL-90D-S
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
赤
質量(g)
2
適合コネクタ
【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-S
RoHS指令(10物質対応)
対応