曜日別特売
R807395 ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】 日本製線 75547651

ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード75547651品番R807395
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

パッチパネルのジャック未搭載ポートを塞ぐためのキャップです。
適合パッチパネル:RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U

適合【パッチパネル】RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.0×15.2×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする