曜日別特売

Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(3m×10本)
色【ブーツ】黒、【外被】象牙(IV)
内容量1セット(3m×10本)注文コード75549927品番SD10G-WARP-MP4N-3 IV 568B SCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
色
【ブーツ】黒、【外被】象牙(IV)
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
5.9
導体
26AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Plug UTP用8極8心
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする