扶桑金属工業
中量ラックGSN型用落下防止バープレート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
適合寸法(mm)
W1200用
W900用
W1200用
W1500用
W1800用
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75551397
品番
GSN-RB12PL
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
中量ラックGSN型用落下防止バープレートです。
付属品
ブラケット、取付ボルト付
寸法(mm)
バープレート高さ105
色
アイボリー
適合寸法(mm)
W1200用
グリーン購入法
適合
注意
※150kgタイプは最下段取付できません。
※バープレートには落下防止バーは含みません。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません