曜日別特売

中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1200mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)930奥行(mm)602棚段数天地2段注文コード75551878品番GSN-K1209C2D
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)602間口(mm)930棚段数天地2段棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする