ヨネキン
方形換気塔 4~6寸用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
Z31K グリーン
Z91K ブラック
Z71K ブラウン
Z31K グリーン
Z51K グレー
TM009 シルバーホワイト
No513 ダークブルー
No528 あかさび色
TB008 Yオレンジ
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75556864
品番
HV-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
4方向より効率よく排気することができます。
用途
屋根用
色
Z31K グリーン
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t
寸法(mm)
542×542
付属品
取付ビス 12本、捨水切 L=500mm 4本
有効換気面積(cm
2
)
304.8/本
面積(m
2
)
基準小屋裏面積:48.6/本
対応勾配
4.0寸~6.0寸
適合材
厚み5mm以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。