曜日別特売
GV-100 雨押え換気部材1P 4~6寸用 ヨネキン 75557205

 

GV-100 雨押え換気部材1P 4~6寸用 ヨネキン 75557205
GV-100 雨押え換気部材1P 4~6寸用 ヨネキン 75557205
GV-100 雨押え換気部材1P 4~6寸用 ヨネキン 75557205

雨押え換気部材1P 4~6寸用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
TM009 シルバーホワイト
内容量1本注文コード75557205品番GV-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途屋根用TM009 シルバーホワイト呼称1P材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂長さ(mm)1170付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本有効換気面積(cm2)84.6/本面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする