曜日別特売
K-241T 土台水切60-40-30 ヨネキン 75557677

 

K-241T 土台水切60-40-30 ヨネキン 75557677
K-241T 土台水切60-40-30 ヨネキン 75557677

土台水切60-40-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
CM054Y MTシルバー
内容量1箱(10本)注文コード75557677品番K-241T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途外壁用水切CM054Y MTシルバー全長(mm)3030厚さ(mm)0.35タイプ養生テープ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする