WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255

 

WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255
WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255
WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255
WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255
WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255
WS6020 オイル吸着マット 小野商事 75558255

オイル吸着マット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1箱(100枚)注文コード75558255品番WS6020
販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。
水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。
中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。
オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など対応厚さ(mm)2寸法(mm)400×500入数100枚材質ポリプロピレンアズワン品番65-1920-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75558264
2024-12-27
用途: 油圧リフトピット内のオイル回収
株式会社ホイストクレーン

吸着性がよく吸着容量も思ったり多く簡単に交換しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする