40-60 ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA 75564914

 

40-60 ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA 75564914
40-60 ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA 75564914
40-60 ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA 75564914

ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
締付範囲(Φmm)40~61
内容量1個注文コード75564914品番40-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に締付範囲(Φmm)40~61バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする