曜日別特売
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158
ECL-FCL40YN 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ 75565158

丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別40形
光源色昼白色相当
消費電力(W)16
内容量1本注文コード75565158品番ECL-FCL40YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。
工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。
※グロースターターは取り外してご使用ください。
長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。
安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに消費電力(W)16全光束(Lm)2300発光効率(Lm/W)144種別40形材質ポリカーボネイト形状丸形寸法(mm)373×Φ29質量(g)410口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
関連資料:直結配線図(0.82MB)取扱説明書:取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。
※2灯式の場合は、必ず2灯ともエコリカ製品の丸形をお使いください。
※一般蛍光灯や他社LEDとの併用は破損の原因となります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75565133
2025-01-30
用途: 浴室照明
合資会社 石川商店卸売・小売業

以前はスイッチを入れてから蛍光灯なので時間がかかりましたがLEDにしたらすぐ点灯します
取り替えもグロー灯を外してから取り付けるだけなので簡単です

2024-12-12
用途: 仕事場の蛍光灯のLED化
製造業

蛍光灯の寿命がきたので折角なのでLED化しました。取り換えは非常に簡単でしたがイニシャルコストが高いのが気になります。

2024-12-23
用途: 天井時計に使用
運輸・通信業

全体に照明が光るタイプではないので、残念ながら反対側の時計は少し暗い。
残念な点はそこだけで、取り付けは非常に簡単である。

対象商品 : 75565133
2024-01-04
用途: 部屋の蛍光灯をLEDに変更した。
企業団地土地建物

取り換えは大変簡単でした。長寿命、節電が期待されます。
商品の値段が高いのが難点。

対象商品 : 75565185
2023-09-21
用途: お勝手の照明で美味しく感じます
花ぶき飲食業

お勝手が大変明るくなり、調理にはとても良い商品です。

対象商品 : 75565133
2023-09-01
用途: 省エネの為照明器具の交換
出光興産株式会社製造業

値段は多少高いが長寿命から考えるとランニングコストは低下する。また起動時間が早くイライラ感が無くなった。

対象商品 : 75565106
2022-06-28
用途: 自宅で使用
福本建築設計事務所建設業・工事業

パッとツイて従来の蛍光灯とそん色ないわ!追加で買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする