パッケージ袋+ステッカー色グレー保証期間1年仕様●コネクタ形状1:Lightning(オス)●コネクタ形状2:USB-C(TM)-(オス)●長さ:2.0m ※コネクター含まず●使用目的・用途:USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。●対応機種(iPhone):iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 Pro,iPhone 13,iPhone 13 mini,iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini 、iPhone SE(2nd generation),iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s●対応機種(iPad):iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air 、iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (9th generation),iPad (8th generation),iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)●対応機種(iPod):iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)●対応機種(その他):AirPods (第1世代)、AirPods (第2世代)、AirPods (第3世代)、AirPods Pro、AirPods Max●環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージアズワン品番65-2328-49RoHS指令(10物質対応)対応