曜日別特売
ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164

ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164
ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164
ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164
ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164
ESD-IPS2000G SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4 エレコム 75570164

SSD 内蔵 M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 【 PS5 PlayStation5 】専用 ヒートシンク付き 放熱 NVMe 1.4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75570164品番ESD-IPS2000G
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98039,980

PlayStation(R) 5に最適な専用設計のヒートシンク付きで、快適にゲームを楽しめるPCI Express Gen4.0x4インターフェイスのM.2 SSDです。

質量(g)約32保証期間1年容量(TB)2仕様●フォームファクター:M.2(2280)●インターフェース:PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5●データ転送速度:PC使用時:読み出し:7400MB/s,書き込み:6600MB/s,PS5使用時:読み出し:6100MB/s●外形寸法:幅24.6mm×奥行82.4mm×高さ11.2mm※ヒートシンクは取り外しをせずにご使用ください。●付属品:PS5取付用ドライバーアズワン品番65-2328-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする