曜日別特売
A-80 鉄製防水型蝶番 ホシモト 75570469

 

A-80 鉄製防水型蝶番 ホシモト 75570469
A-80 鉄製防水型蝶番 ホシモト 75570469
A-80 鉄製防水型蝶番 ホシモト 75570469

鉄製防水型蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75570469品番A-80
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
板カラーで溶接が容易です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2.3質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする