A-85-5 鉄製付き合せ蝶番 ホシモト 75571117

 

A-85-5 鉄製付き合せ蝶番 ホシモト 75571117
A-85-5 鉄製付き合せ蝶番 ホシモト 75571117
A-85-5 鉄製付き合せ蝶番 ホシモト 75571117

鉄製付き合せ蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法H(mm)45
内容量1個注文コード75571117品番A-85-5
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

板厚があり、重量用の扉に使用できます。

用途大型BOX等材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法H(mm)45質量(g)334RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする