ホシモト
鉄製付き合せ蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法H(mm)
50
45
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571126
品番
A-85-6
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
板厚があり、重量用の扉に使用できます。
用途
大型BOX等
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法H(mm)
50
質量(g)
342
RoHS指令(10物質対応)
対応