ホシモト
SUS製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75571327
品番
SA-90-1
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
182
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
158
寸法L(mm)
65
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法t(mm)
3
質量(g)
312.7
RoHS指令(10物質対応)
対応