ホシモト
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法t(mm)
3.2
4.5
4
3.2
寸法L(mm)
65
100
90
80
75
65
質量(g)
121
672
575
532
370
347
267
121
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571406
品番
A-91-16
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
24
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
3.2
質量(g)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応