F-42-1 鉄製平蝶番 ホシモト 75571677

 

F-42-1 鉄製平蝶番 ホシモト 75571677
F-42-1 鉄製平蝶番 ホシモト 75571677

鉄製平蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法W(mm)50
寸法t(mm)2
寸法L(mm)68
内容量1個注文コード75571677品番F-42-1
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
用途各種BOX材質寸法L(mm)68寸法W(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5適合扉質量(kg)12(縦2か所使用時)質量(g)70.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする