B-80-6 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572237

 

B-80-6 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572237
B-80-6 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572237

鉄製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法T(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法L1(mm)85
内容量1個注文コード75572237品番B-80-6
販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

各種サイズをそろえています。

用途
各種蝶番軸等
材質表面処理三価クロメート寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L1(mm)85寸法T(mm)3質量(g)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする