ホシモト
鉄製ヒンジピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法T(mm)
3
3
2
寸法D1(Φmm)
5
10
8
6
5
4
7
寸法L1(mm)
80
115
110
100
85
75
90
65
80
55
67
53
33
70
60
45
35
43
28
23
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572325
品番
B-80-16
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
用途
各種蝶番軸等
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9
寸法L1(mm)
80
寸法T(mm)
3
質量(g)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応