B-80-30 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572438

 

B-80-30 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572438
B-80-30 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572438

鉄製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法T(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法L1(mm)85
内容量1個注文コード75572438品番B-80-30
販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44

各種サイズをそろえています。

用途
各種蝶番軸等
材質表面処理三価クロメート寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)11寸法L1(mm)85寸法T(mm)2質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする