曜日別特売
SB-80-13 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572666

 

SB-80-13 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572666
SB-80-13 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572666

SUS製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法T(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法L1(mm)55
内容量1個注文コード75572666品番SB-80-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

各種サイズをそろえています。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
各種蝶番軸等
材質ステンレス寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)11寸法L1(mm)55寸法T(mm)2質量(g)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする