ホシモト
SUS製ヒンジピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T(mm)
3
3
2
寸法D1(Φmm)
5
10
8
6
5
4
7
寸法L1(mm)
110
115
130
110
100
85
75
90
65
55
80
67
53
33
70
45
60
28
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572675
品番
SB-80-14
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
各種蝶番軸等
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9
寸法L1(mm)
110
寸法T(mm)
3
質量(g)
17.8
RoHS指令(10物質対応)
対応