曜日別特売
SB-80-28 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572788

 

SB-80-28 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572788
SB-80-28 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572788

SUS製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法T(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法L1(mm)80
内容量1個注文コード75572788品番SB-80-28
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

各種サイズをそろえています。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
各種蝶番軸等
材質ステンレス寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L1(mm)80寸法T(mm)3質量(g)34.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする