ホシモト
鉄製カラー・パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
12
10
12
14
16
18
19
13
寸法L(mm)
35
30
35
15
20
54
29
40
52
50
24
42
38
質量(g)
24.7
24.7
24.7
13.1
15.5
10.6
14.1
21.1
34.7
19
27.7
38.8
50.3
52.1
41
42.7
26.2
69.6
22.8
59.1
48
49.9
30.9
78.4
81.7
31.7
35.6
12.6
28.1
26
33.4
17.1
25.7
32.6
42.8
52.4
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572903
品番
B-90-6
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
5.2
寸法L(mm)
35
質量(g)
24.7
RoHS指令(10物質対応)
対応