ホシモト
SUS製カラー・パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
16
10
12
14
16
18
19
13
20
寸法L(mm)
40
30
35
15
20
54
29
40
52
50
42
38
質量(g)
54
54
54
13.6
16
10.7
14.3
21.6
25.4
35.3
19.3
28.1
39
50.7
40.9
42.2
26.5
70
23.4
59.9
47.7
50.4
31.7
78.4
82
36.5
13.2
12.9
27.3
17.4
33.7
44.3
41
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573515
品番
SB-90-41
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法L(mm)
40
質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応