ホシモト
SUS製角カラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
5.1
5.1
5.2
6.1
6.2
8.1
8.2
10.2
寸法L(mm)
20
15
20
30
35
42
40
52
質量(g)
18.3
13.7
18.3
27.5
32.2
24.8
52.2
49.7
30.6
80.2
41.4
107.6
95.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573646
品番
SB-91-1
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
5.1
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
20
質量(g)
18.3
RoHS指令(10物質対応)
対応