曜日別特売
SB-91-4 SUS製角カラー ホシモト 75573689

 

SB-91-4 SUS製角カラー ホシモト 75573689
SB-91-4 SUS製角カラー ホシモト 75573689

SUS製角カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)6.2
寸法L(mm)42
質量(g)52.2
内容量1個注文コード75573689品番SB-91-4
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

各種サイズをそろえています。

材質ステンレス寸法D1(Φmm)6.2寸法K(mm)14寸法L(mm)42質量(g)52.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする