曜日別特売
SB-91-8 SUS製角カラー ホシモト 75573734

 

SB-91-8 SUS製角カラー ホシモト 75573734
SB-91-8 SUS製角カラー ホシモト 75573734

SUS製角カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)8.2
寸法L(mm)52
質量(g)107.6
内容量1個注文コード75573734品番SB-91-8
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

各種サイズをそろえています。

材質ステンレス寸法D1(Φmm)8.2寸法K(mm)18寸法L(mm)52質量(g)107.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする